SIEMENS - SIE3RM11012AA14 AVVMOT.DIRET 0,1-0,5A110-230V SAF. ML - 3RM11012AA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209914629
Artikelnummer
SIE3RM11012AA14
Herstellernummer
3RM11012AA14
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.5 A
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.5...0.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.5 mm
- Voltage: 500 V
- Power Range: 0...0,12 kW
- Current Range: 0,1...0,5 A
- Input Voltage: AC 110...230 V
- Connection Type: Morsetti a molla (push-in)
- Protection: Elettronica da sovraccarico
- Mounting: Semplice montaggio con ridotto onere di cablaggio
- Diagnostics: Rapida diagnostica tramite indicatori a LED
- Options: Disponibile in versione per avviatore diretto o invertitore con certificazione ATEX
- Ridotta larghezza costruttiva per partenza in spazi ridotti
- Multifunzionalità con lunga durata di vita e tecnica di commutazione ad efficienza energetica
- Ampliamento della gamma con diversi campi di corrente motore e tipi di tensione di alimentazione
- Numerosi accessori disponibili come connettori di apparecchiatura e sistema di alimentazione
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
Avviatore diretto Failsafe 3RM1
Avviatore diretto failsafe SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


