Startseite

SIEMENS - SIE3RM10012AA04 AVVIATMOT.DIRET 0,1-0,5A 24V ML - 3RM10012AA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.12 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209914742

Artikelnummer

SIE3RM10012AA04

Herstellernummer

3RM10012AA04

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.12 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

0.5 A

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.06 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.5...0.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Leuchtmelder:

4

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141.5 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RM1

    L'Avviatore diretto SIRIUS 3RM1 è progettato per il comando funzionale di motori trifase, offrendo numerose funzionalità in uno spazio ridotto.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 500 V
    • Potenza: 0...0,12 kW
    • Corrente: 0,1...0,5 A
    • Alimentazione: DC 24 V
    • Morsetti: a molla (push-in)
    • Protezione elettronica da sovraccarico
    • Tecnica di commutazione ibrida ad efficienza energetica
    • Disponibile come avviatore diretto o invertitore
    • Certificazione ATEX disponibile
    • Accessorio: modulo a fusibili, sistema di alimentazione, coperture piombabili

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotta larghezza costruttiva per adattarsi a spazi ristretti
    • Semplice montaggio con ridotto onere di cablaggio
    • Rapida diagnostica tramite indicatori a LED
    • Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
    • Ampio campo di regolazione con diverse possibilità di adattamento
    • Lunga durata di vita garantita

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie