Startseite

SIEMENS - SIE3RK72711AA300AA0 MOD DISAC MASTER AS-I S7-1200 - 3RK72711AA300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 24...30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 0 A

  • Max. Eingangsstrom AC 60 Hz - 0 A

  • Max. Eingangsstrom DC - 4.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209894365

Artikelnummer

SIE3RK72711AA300AA0

Herstellernummer

3RK72711AA300AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

24...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom DC:

4.1 A

Ausgangsspannung DC:

24...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom DC:

4 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIMATIC S7-1200, DCM 1271 modulo di disaccoppiamento dei dati per master AS-i CM 1243-2 IN: DC 24 V / 30 V OUT: 1x AS-Interface, 4 A protezione da sovraccarico integrata riconoscimento integr. dei guasti verso terra contatto di segnalazione SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Per assicurare il trasferimento dei dati ai sistemi più diversi, è disponibile per il SIMATIC S7-1200 una serie di moduli di comunicazione, dallinterfaccia RS 232 allinterfaccia AS-i, fino al collegamento PROFIBUS in modalità master o slave. Questo garantisce unampia gamma di possibilità di impiego per il SIMATIC S7-1200.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie