SIEMENS - SIE3RK33112AA10 MSS EXP 8 DO, 24V DC MOLLA - 3RK33112AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209684478
Artikelnummer
SIE3RK33112AA10
Herstellernummer
3RK33112AA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
124 mm
- Tipo di modulo: Modulo di ampliamento 3RK33
- Tensione di alimentazione: DC 24 V
- Corrente: 0,5 A
- Parametrizzabile tramite: MSS ES
- Dimensione: Larghezza costruttiva 22,5 mm
- Tipo di connessione: Morsetto a molla senza cavo di collegamento
- Facilita l'integrazione nei sistemi esistenti grazie alla sua modularità.
- Migliora la sicurezza operativa con parametri facilmente configurabili.
- Riduce i costi di installazione grazie alla connessione senza cavo di collegamento.
SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK33 per sistema di sicurezza modulare 3RK3
Il modulo di ampliamento SIRIUS 3RK33 è progettato per il sistema di sicurezza modulare 3RK3, offrendo flessibilità e sicurezza nei sistemi industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


