Startseite

SIEMENS - SIE3RK33111AA10 MSS EXP 8DO,24V4DC VITE - 3RK33111AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - ohne

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209684461

Artikelnummer

SIE3RK33111AA10

Herstellernummer

3RK33111AA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

124 mm

    Sirius, modulo di ampliamento 3RK33 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 8DO, DC 24 V/0,5 A

    Il prodotto è un modulo di ampliamento progettato per il sistema di sicurezza modulare 3RK3, con parametrizzazione semplice attraverso MSS ES.

    Dettagli tecnici:

    • Parametrizzabile tramite MSS ES
    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • DC 24 V / 0,5 A
    • Morsetto a vite senza cavo di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione nel sistema di sicurezza modulare
    • Compatto e ottimizzato per spazi ridotti
    • Installazione semplice grazie ai morsetti a vite
    • Flessibilità nella configurazione grazie alla parametrizzazione tramite MSS ES

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie