Startseite

SIEMENS - SIE3RK32512AA10 MSS EXP 4-8 F-RO 24VDC MOLLA - 3RK32512AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209684317

Artikelnummer

SIE3RK32512AA10

Herstellernummer

3RK32512AA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

8

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

113 mm

Tiefe:

124 mm

    SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 4/8 F-RO

    Il SIRIUS 3RK32 è un modulo di ampliamento progettato per sistemi di sicurezza modulare, offrendo configurazioni parametrizzabili fino a SIL3.

    Dettagli tecnici:

    • DC 24 V/2 A
    • Parametrizzabile tramite MSS ES
    • Width: 45 mm
    • Morsetto a molla
    • Fino a SIL3 (IEC 61508)
    • Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
    • Non include cavo di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi di sicurezza esistenti.
    • Flessibilità nella configurazione per soddisfare le esigenze specifiche.
    • Elevata affidabilità e sicurezza operativa.
    • Design compatto, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie