Startseite

SIEMENS - SIE3RK32422AA10 MSS EXP 4 F-DO 24VDC MOLLA - 3RK32422AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209793200

Artikelnummer

SIE3RK32422AA10

Herstellernummer

3RK32422AA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

124 mm

    SIRIUS

    SIRIUS è un modulo di ampliamento per il sistema di sicurezza modulare 3RK3, progettato per fornire una connessione sicura e parametrizzabile.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ampliamento 3RK32 per il sistema di sicurezza modulare 3RK3
    • Alimentazione: DC 24 V / 2 A
    • Parametrizzabile tramite MSS ES
    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Morsetto a molla
    • Fino a SIL3 (IEC 61508)
    • Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
    • Senzo cavo di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di configurazione grazie alla parametrizzazione tramite MSS ES.
    • Design compatto con larghezza di soli 22,5 mm, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico.
    • Alta sicurezza garantita con certificazioni SIL3 e Performance Level E.
    • Installazione semplificata senza necessità di cavi di collegamento aggiuntivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie