Startseite

SIEMENS - SIE3RK32421AA10 MSS EXP 4 F-DO 24VDC VITE - 3RK32421AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209793194

Artikelnummer

SIE3RK32421AA10

Herstellernummer

3RK32421AA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

124 mm

    SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 4 F-DO

    Il SIRIUS 3RK32 è un modulo di ampliamento per sistemi di sicurezza che offre configurazioni parametriche e alta affidabilità fino a SIL3.

    Dettagli tecnici:

    • Parametrizzabile tramite MSS ES
    • Alimentazione DC 24 V/2 A
    • Largezza costruttiva 22,5 mm
    • Morsetto a vite
    • Compatibile fino a SIL3 (IEC 61508)
    • Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
    • Non richiede cavo di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione in sistemi di sicurezza esistenti
    • Maggiore flessibilità grazie alla parametrizzazione
    • Design compatto per una gestione ottimale dello spazio
    • Affidabilità elevata per applicazioni critiche
    • Riduzione dei costi di installazione grazie all'assenza di cavi di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie