SIEMENS - SIE3RK32211AA10 MSS EXP 2-4F-DI1-2F-RO,24V4DC VITE - 3RK32211AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209684409
Artikelnummer
SIE3RK32211AA10
Herstellernummer
3RK32211AA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
124 mm
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Tipo di morsetto: a vite
- Fino a SIL3 (IEC 61508)
- Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
- Operativo senza cavo di collegamento
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti grazie al design modulare.
- Configurazione personalizzabile che si adatta alle esigenze specifiche dell'utente.
- Aumento della sicurezza operativa con rispetto delle normative internazionali.
Sirius, modulo di ampliamento 3RK32 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 2/4 F-DI, 1/2 F-RO, DC 24 V/1 A
Il SIRIUS 3RK32 è un modulo di ampliamento progettato per sistemi di sicurezza modulari, offrendo flessibilità e configurazione parametrizzabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


