SIEMENS - SIE3RK32112AA10 MSS EXP 4-8 F-DI, 24VDC MOLLA - 3RK32112AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209684393
Artikelnummer
SIE3RK32112AA10
Herstellernummer
3RK32112AA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
124 mm
- DC 24 V parametrizzabile tramite MSS ES
- Dimensione costruttiva: 22,5 mm
- Morsetto a molla fino a SIL3 (IEC 61508)
- Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
- Senza cavo di collegamento
- Facilità di integrazione nel sistema di sicurezza modulare
- Elevata flessibilità di configurazione tramite MSS ES
- Affidabilità e sicurezza elevate, conformi a standard internazionali
- Design compatto che ottimizza lo spazio nell'installazione
Sirius, Modulo Di Ampliamento 3RK32 Per Sistema Di Sicurezza Modulare 3RK3 4/8 F-DI
Il SIRIUS 3RK32 è un modulo di ampliamento per sistemi di sicurezza modulari, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza funzionale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie