SIEMENS - SIE3RK32111AA10 MSS BASIC 4-8F-DI24V4DC VITE - 3RK32111AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209684379
Artikelnummer
SIE3RK32111AA10
Herstellernummer
3RK32111AA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
124 mm
SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32
Modulo di ampliamento per sistema di sicurezza modulare 3RK3, progettato per applicazioni sicure e parametrizzabile tramite MSS ES.
Dettagli tecnici:
- Tipo: 3RK32
- Sistema: 3RK3 4/8 F-DI
- Alimentazione: DC 24 V
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Collegamento: a vite
- Fino a SIL 3 (IEC 61508)
- Fino a Performance Level e (ISO 13849-1)
- Inclusione: senza cavo di collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Parametrizzabile tramite MSS ES per una configurazione flessibile.
- Compatibilità con standard di sicurezza elevati, garantendo affidabilità.
- Design compatto che ottimizza lo spazio di installazione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


