Startseite

SIEMENS - SIE3RK31222AC00 MSS ASISAFE EXTENDED MOLLA - 3RK31222AC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209913240

Artikelnummer

SIE3RK31222AC00

Herstellernummer

3RK31222AC00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

1

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

111 mm

Tiefe:

124 mm

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Steuerspannung 2:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

    Modular Central Unit SIRIUS 3RK3 ASIsafe Extended

    Il prodotto è un modulo centrale per sistemi di sicurezza modulare che consente il monitoraggio e il comando di uscite sicure attraverso un bus AS-Interface.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RK3 ASIsafe Extended
    • Configurazione: 2/4F-DI, 4DI, 1F-RO, 1F-DO
    • Alimentazione: DC 24 V
    • Usa: 10 uscite sicure su bus AS-Interface
    • Parametrizzazione: Software Safety ES
    • Dimensioni: Larghezza costruttiva 45 mm
    • Connettore: Morsetto a molla fino a SIL3 (IEC 61508)
    • Performance Level: Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
    • Espandibilità: 2 moduli di ampliamento collegabili
    • Applicazione: Per applicazioni di sicurezza complesse con collegamento ad AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente un facile monitoraggio e controllo delle uscite sicure, migliorando la sicurezza complessiva dell'impianto.
    • Maggiore flessibilità grazie alla configurazione parametrizzabile e all'espandibilità con moduli aggiuntivi.
    • Design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti.
    • Elevata compatibilità con standard di sicurezza riconosciuti, garantendo prestazioni affidabili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie