SIEMENS - SIE3RK31221AC00 MSS ASISAFE EXTENDED VITE - 3RK31221AC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209913233
Artikelnummer
SIE3RK31221AC00
Herstellernummer
3RK31221AC00
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
124 mm
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
SIRIUS, modulo centrale 3RK3 ASIsafe Extended
Modulo centrale per sistemi di sicurezza modulare 3RK3 progettato per applicazioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
- 3RK3 2/4F-DI, 4DI, 1F-RO, 1F-DO
- DC 24 V
- Monitor degli slave AS-i
- Comando di 10 uscite sicure su bus AS-Interface
- Parametrizzabile con SW Safety ES
- Larghezza costruttiva 45 mm
- Collegamento a vite fino a SIL 3 (IEC61508)
- Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
- 2 moduli di ampliamento collegabile
Vantaggi per il cliente:
- Modulo centrale SIRIUS 3RK3 per applicazioni di sicurezza complesse.
- Collegamento ad AS-Interface.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


