Startseite

SIEMENS - SIE3RK21001EQ200AA3 MODAS-I A-B, IP67, PRESE M12 - 3RK21001EQ200AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 26.5...31.6 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 3

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209543751

Artikelnummer

SIE3RK21001EQ200AA3

Herstellernummer

3RK21001EQ200AA3

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

26.5...31.6 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Ausgangsstrom:

1 A

Art der Eingangsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Ausgang:

22...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

30 mm

    Modulo compatto AS-i K45 digitale slave A/B

    Il modulo compatto AS-i K45 digitale slave A/B è progettato per interfacciarsi con il sistema AS-Interface, offrendo uscite digitali per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AS-i K45 digitale slave A/B
    • Codici ordine: 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 (da ordinare separatamente)
    • Uscite: 3 x uscite, 1 A DC 24 V
    • Connettori: 3 x prese M12
    • Grado di protezione: IP67

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi di automazione grazie allo standard AS-Interface.
    • Robusta protezione IP67 adatta per ambienti industriali difficili.
    • Flessibilità nelle configurazioni grazie alle uscite digitali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie