Startseite

SIEMENS - SIE3RK21001CE002AA2 AS-I MODUL SC225 4DQ, A-B - 3RK21001CE002AA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209974487

Artikelnummer

SIE3RK21001CE002AA2

Herstellernummer

3RK21001CE002AA2

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

    Modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5

    Il modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 è un dispositivo digitale slave A/B progettato per applicazioni di automazione industriale, con un formato compatto e un'ampia gamma di uscite.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Modulo digitale slave A/B
    • Uscite: 4 x uscite
    • Corrente massima per uscita: 2 A
    • Tensione: DC 24 V
    • Corrente massima totale: 4 A per tutte le uscite
    • Dimensioni: Larghezza costruttiva 22,5 mm
    • Standard: AS-Interface (AS-i)
    • Classe di protezione: IP20

    Vantaggi per i clienti:

    • Design compatto che consente un facile montaggio in spazi ristretti.
    • Facilita l'integrazione nel sistema di automazione grazie allo standard AS-Interface.
    • Alta capacità di gestione delle uscite, migliorando l'efficienza operativa.
    • Operazione affidabile e sicura con una corrente massima per le uscite.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie