SIEMENS - SIE3RK19081AA000BP0 MODULO 3DI-LC PER AVV ET200SP - 3RK19081AA000BP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Mit Trafo - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621012209
Artikelnummer
SIE3RK19081AA000BP0
Herstellernummer
3RK19081AA000BP0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
54.5 mm
Tiefe:
42.3 mm
- Collegamento per avviatori motore ET 200SP
- Tre ingressi per funzioni di avviatore motore locali
- Supporto per comando manuale locale
- Realizzazione di ingressi veloci
- Disinserzione alla posizione finale
- Sostituisce il sistema ET 200S
- Flessibilità nelle configurazioni degli avviatori motore
- Prestazioni elevate per il controllo dei motori
- Design compatto per un utilizzo ottimizzato dellospazio
3DI/LC-Modul
Il 3DI/LC-Modul è progettato per l'ampliamento dell'avviatore motore ET 200SP, consentendo funzionalità locali avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


