SIEMENS - SIE3RK19080AP000JP0 ET 200SP, BU F-DI -FORWARDING - 3RK19080AP000JP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621066226
Artikelnummer
SIE3RK19080AP000JP0
Herstellernummer
3RK19080AP000JP0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
- Supporta avviatori motore ET 200SP senza alimentazione.
- Forma costruttiva robusta per ambienti industriali gravosi.
- Tecnica di collegamento ad accoppiamento geometrico.
- Diverse alimentazioni disponibili per gli avviatori motore.
- Compatibilità con il sistema di periferia decentrata ET 200SP, sostituendo il sistema ET 200S.
- Facilita l'installazione e la manutenzione grazie al montaggio semplice.
- Riduce i costi di cablaggio con un unico collegamento di alimentazione.
- Garantisce un funzionamento affidabile in ambienti industriali impegnativi.
- Flessibilità e prestazioni elevate degli avviatori motore ET 200SP.
- Design salvaspazio per ottimizzare l'uso dell'area in cui sono installati.
Base Unit (BU30-MS9)
La BaseUnit SIMATIC ET 200SP permette l'alloggiamento degli avviatori motore ET 200SP nel sistema ET 200SP, facilitando un montaggio semplice e riducendo il cablaggio a un singolo collegamento di alimentazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


