Startseite

SIEMENS - SIE3RK19080AP000DP0 BU PER AVVI ET200SP SENZA ALIM - 3RK19080AP000DP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621021348

Artikelnummer

SIE3RK19080AP000DP0

Herstellernummer

3RK19080AP000DP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Trafo:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

75 mm

    Base Unit (BU30-MS4)

    La BaseUnit SIMATIC ET 200SP è progettata per ospitare gli avviatori motore ET 200SP nel sistema ET 200SP, semplificando il montaggio e riducendo il cablaggio necessario.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità con avviatori motore ET 200SP
    • Alimentazione di energia integrata
    • Interfaccia di comunicazione inclusa
    • Montaggio semplice con un singolo collegamento di alimentazione
    • Forma costruttivarobusta per ambienti industriali gravosi
    • Disponibile con diverse alimentazioni per avviatori motore

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplificazione del cablaggio con una riduzione dei collegamenti necessari
    • Facilità di montaggio e installazione
    • Adatto per utilizzi in condizioni di lavoro difficili
    • Flessibilità e performance elevate degli avviatori motore ET 200SP
    • Utilizzo efficiente dello spazio grazie al design compatto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie