Startseite

SIEMENS - SIE3RK19080AP000CP0 BU PER AVV ET200SP 24V DC - 500 V AC - 3RK19080AP000CP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621021331

Artikelnummer

SIE3RK19080AP000CP0

Herstellernummer

3RK19080AP000CP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Trafo:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

75 mm

    Base Unit (BU30-MS2)

    La BaseUnit SIMATIC ET 200SP è progettata per l'alloggiamento degli avviatori motore ET 200SP nel sistema ET 200SP, facilitando il montaggio e riducendo il cablaggio a un singolo collegamento di alimentazione.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: 500 V
    • Includere copertura bus di alimentazione
    • Montaggio semplice con riduzione del cablaggio
    • Forma costruttiva robusta
    • Collegamento ad accoppiamento geometrico
    • Adatto per ambiente industriale gravoso
    • Disponibile con diverse alimentazioni per avviatori motore
    • Sostituisce il sistema ET 200S

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione e la manutenzione
    • Massimizza lo spazio grazie al design compatto
    • Flessibile e altamente performante
    • Garantisce una connessione sicura e affidabile
    • Ideale per applicazioni in ambienti industriali difficili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie