SIEMENS - SIE3RK19080AP000BP0 BU PER AVV ET200SP 500V AC - 3RK19080AP000BP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621021324
Artikelnummer
SIE3RK19080AP000BP0
Herstellernummer
3RK19080AP000BP0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
- Alimentazione: 24 V
- Montaggio semplice con riduzione del cablaggio a un singolo collegamento di alimentazione
- Forma costruttiva robusta per impiego in ambiente industriale gravoso
- Disponibile con diverse alimentazioni per gli avviatori motore
- Sostituisce il comprovato sistema ET 200S
- Facilità di montaggio e manutenzione
- Riduzione dei costi di cablaggio
- Affidabilità in ambienti industriali severi
- Flessibilità grazie alla disponibilità di diverse alimentazioni
- Design salvaspazio per applicazioni più efficienti
Base Unit (BU30-MS3)
BaseUnit SIMATIC ET 200SP per l'alloggiamento degli avviatori motore ET 200SP nel sistema ET 200SP incl. alimentazione di energia e interfaccia di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie