Startseite

SIEMENS - SIE3RK14051BQ000AA3 MOD K60F- 2 E SICURI -2 A (CAVO NERO) - 3RK14051BQ000AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Ausgangsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209533646

Artikelnummer

SIE3RK14051BQ000AA3

Herstellernummer

3RK14051BQ000AA3

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Ausgangsstrom:

2 A

Eingangsstrom bei Signal 1:

5 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

29 mm

    Modulo compatto ASIsafe K60F

    Il modulo compatto ASIsafe K60F è progettato per garantire la sicurezza digitale nel settore dell'automazione con funzionalità avanzate per il controllo dei sensori e delle uscite.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Modulo compatto ASIsafe K60F
    • Ingressi: 2 x ingressi per sensori meccanici
    • Uscite: 2 x uscite standard DC 24 V
    • Alimentazione di uscita: DC 24 V
    • Connettori: 4 x prese M12
    • Piastra di montaggio: 3RK1901-0CA00 (da ordinare separatamente)
    • Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
    • Grado di protezione: IP67

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione grazie agli ingressi e uscite standard.
    • Alta protezione contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP67.
    • Compatibilità con lo standard AS-Interface per una comunicazione efficiente.
    • Opzioni di montaggio flessibili con piastra aggiuntiva disponibile.
    • Adattabile a vari ambienti industriali con requisiti di sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie