Startseite

SIEMENS - SIE3RK14002CE002AA2 AS-I MODUL SC225 4DI-4DQ - 3RK14002CE002AA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209974449

Artikelnummer

SIE3RK14002CE002AA2

Herstellernummer

3RK14002CE002AA2

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

    Modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5

    Il modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 è un dispositivo digitale progettato per la gestione di ingressi e uscite in sistemi automatizzati, offrendo un'interfaccia AS-Interface efficace.

    Dettagli tecnici:

    • 4 x ingressi per sensore a 3 fili
    • Alimentazione dei sensori commutabile
    • 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max.
    • 4 A per tutte le uscite
    • Morsetti a vite
    • Larghezza costruttiva di 22,5 mm
    • AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi di automazione grazie all'interfaccia AS-Interface
    • Compatibilità con vari sensori per maggiore flessibilità
    • Design compatto per ottimizzare lo spazio installativo
    • Affidabilità elevata con capacità di carico max.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie