SIEMENS - SIE3RK13080CE000CP0 AVVIATORE DIR FAILSAFEET200SP 4-12A - 3RK13080CE000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 4.78 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 12 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621031538
Artikelnummer
SIE3RK13080CE000CP0
Herstellernummer
3RK13080CE000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4.78 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...12 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
7
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
- Ventilatore incluso (3RW4928-8VB00)
- Commutazione elettronica
- Protezione elettronica da sovraccarico fino a 5,5 kW / 400 V
- Campo di regolazione 4,0 ... 12 A
- Compatibile con PROFIenergy
- Modulo opzionale 3DI/LC disponibile
- Omologazioni internazionali (IEC, CCC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Configurazione rapida tramite TIA Portal
- Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
- Riduzione della varietà di tipi per una gestione semplificata del magazzino
- Forma costruttiva compatta per un risparmio di spazio nel quadro elettrico
- Montaggio semplice con tecnica ad innesto per una rapida sostituzione
- Aumento della disponibilità degli impianti
- Opzione di disinserzione di sicurezza per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX)
Avviatore diretto fail-safe High Feature
Il SIMATIC ET 200SP è un avviatore diretto multifunzione per motori trifase, progettato per offrire protezione e efficienza energetica in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


