SIEMENS - SIE3RK13080CD000CP0 AVVIATORE DIR FAILSAFEET200SP 2,8-9A - 3RK13080CD000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 3.59 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 9 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621012308
Artikelnummer
SIE3RK13080CD000CP0
Herstellernummer
3RK13080CD000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3.59 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8...9 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
7
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
- Commutazione elettronica
- Protezione elettronica da sovraccarico fino a 4kW / 400V
- Campo di regolazione 2,8 ... 9A
- PROFIenergy supportato
- Modulo 3DI/LC opzionale disponibile
- Omologazioni internazionali (IEC, CCC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile come avviatore diretto o invertitore
- Disinserzione di sicurezza per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX)
- Design compatto che fa risparmiare spazio nel quadro elettrico
- Facile montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per rapida sostituzione
- Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
- Riduzione dell'onere della gestione a magazzino e della progettazione
- Maggiore disponibilità degli impianti grazie alla semplicità di montaggio
- Flessibilità e prestazioni elevate nel sistema di periferia ET 200SP
Avviatore diretto fail-safe High Feature
Avviatore diretto SIMATIC ET 200SP per il comando funzionale di motori trifase, con protezione da cortocircuito e protezione elettronica da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


