SIEMENS - SIE3RK13080CC000CP0 AVVIATORE DIR FAILSAFE ET200SP 0,9-3A - 3RK13080CC000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 1.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621012261
Artikelnummer
SIE3RK13080CC000CP0
Herstellernummer
3RK13080CC000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
1.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9...3 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
7
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
- Commutazione elettronica
- Protezione elettronica da sovraccarico fino a 1,1kW / 400V
- Campo di regolazione 0,9 ... 3A
- PROFIenergy supportato
- Modulo 3DI/LC opzionale disponibile
- Omologazioni internazionali (IEC, CCC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile come avviatore diretto o invertitore
- Applicazioni a rischio di esplosione (ATEX) supportate
- Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla forma costruttiva stretta
- Gestione semplificata tramite una minore varietà di tipi
- Montaggio facile e rapido con bus di cablaggio e tecnica ad innesto
- Aumenta la disponibilità degli impianti
- Design rapido e completo nel TIA Portal
Avviatore diretto fail-safe High Feature
Avviatore diretto SIMATIC ET 200SP progettato per il comando funzionale di motori trifase, con protezione da cortocircuito e sovraccarico elettronico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


