Startseite

SIEMENS - SIE3RK13080CB000CP0 AVVIATORE DIR FAILSAFE ET200SP 0,3-1A - 3RK13080CB000CP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621012223

Artikelnummer

SIE3RK13080CB000CP0

Herstellernummer

3RK13080CB000CP0

Hersteller

SIE

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.3...1 A

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

7

Externer Reset möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

    Avviatore diretto fail-safe High Feature

    Avviatore diretto SIMATIC ET 200SP per il comando funzionale di motori trifase, con protezione elettronica da sovraccarico e cortocircuito, progettato per efficienza energetica e lunga durata.

    Dettagli tecnici:

    • Commutazione elettronica
    • Protezione elettronica da sovraccarico fino a 0,25kW / 400V
    • Campo di regolazione 0,3 ... 1A
    • PROFIenergy
    • Modulo opzionale 3DI/LC
    • Completamente integrato nel sistema di periferia ET 200SP
    • Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
    • Omologazioni internazionali (IEC, CCC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibile come avviatore diretto o invertitore
    • Richiede una BaseUnit per l'impiego

    Vantaggi per i clienti:

    • Minore varietà di tipi riduce l'onere della gestione a magazzino e della progettazione
    • Forma costruttiva stretta per risparmiare spazio nel quadro elettrico
    • Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per rapida sostituzione
    • Aumenta la disponibilità degli impianti
    • Opzione di disinserzione di sicurezza per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX)
    • Flessibili e performanti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie