SIEMENS - SIE3RK13080BC000CP0 AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 0,9-3A - 3RK13080BC000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 1.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621012278
Artikelnummer
SIE3RK13080BC000CP0
Herstellernummer
3RK13080BC000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
1.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9...3 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
6
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
- Commutazione elettronica
- Protezione elettronica da sovraccarico fino a 1,1kW / 400V
- Campo di regolazione: 0,9 ... 3A
- PROFIenergy
- Modulo 3DI/LC opzionale
- Completamenteintegrato nel sistema di periferia ET 200SP
- Omologazioni internazionali (IEC, CCC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disinserzione di sicurezza disponibile
- Compatibile per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX)
- Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
- Riduzione della varietà di tipi per minori oneri di gestione a magazzino e progettazione
- Forma costruttiva stretta che fa risparmiare spazio nel quadro elettrico
- Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per rapida sostituzione
- Aumentata disponibilità degli impianti
- Flessibilità e prestazioni elevate
Avviatore invertitore High Feature
Avviatore invertitore SIMATIC ET 200SP per il comando funzionale di motori trifase, con protezione da cortocircuito e protezione elettronica da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


