SIEMENS - SIE3RK13080AD000CP0 AVVIATORE DIRETTO ET200SP 2,8-9A - 3RK13080AD000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 3.59 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 9 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621012292
Artikelnummer
SIE3RK13080AD000CP0
Herstellernummer
3RK13080AD000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3.59 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8...9 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
6
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
- Protezione elettronica da sovraccarico fino a 4kW / 400V
- Campo di regolazione 2,8 ... 9A
- PROFIenergy disponibile
- Commutazione ibrida per una lunga durata
- Omologazioni internazionali: IEC, CCC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Richiede una BaseUnit per l'impiego
- Opzionale: modulo Control Module 3DI/LC
- Progettazione rapida e completa nel TIA Portal
- Minore varietà di tipi per ridurre l'onere della gestione a magazzino
- Forma costruttiva stretta risparmia spazio nel quadro elettrico
- Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto
- Aumenta la disponibilità degli impianti grazie a una rapida sostituzione
- Disponibile come avviatore diretto o invertitore, anche per applicazioni ATEX
- Flessibili, performanti e salvaspazio
Avviatore diretto High Feature
Avviatore diretto SIMATIC ET 200SP per il comando funzionale di motori trifase, con protezione elettronica da sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


