Startseite

SIEMENS - SIE3RK13080AC000CP0 AVVIATORE DIRETTO ET200SP 0,9-3A - 3RK13080AC000CP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 1.2 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621012254

Artikelnummer

SIE3RK13080AC000CP0

Herstellernummer

3RK13080AC000CP0

Hersteller

SIE

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

1.2 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.9...3 A

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Avviatore diretto High Feature con commutazione elettronica

Avviatore diretto SIMATIC ET 200SP per il comando funzionale di motori trifase, dotato di protezione elettronica da sovraccarico e cortocircuito, con alta efficienza energetica e lunga durata di vita.

Dettagli tecnici:

  • Protezione elettronica da sovraccarico fino a 1,1kW / 400V
  • Campo di regolazione 0,9 ... 3A
  • PROFIenergy
  • Modulo 3DI/LC
  • Omologazioni internazionali (IEC, CCC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disinserzione di sicurezza (opzionale)
  • Applicazioni a rischio di esplosione (ATEX)
  • BaseUnit necessaria per l'uso
  • Tre ingressi digitali addizionali con Control Module 3DI/LC (opzionale)

Vantaggi per il cliente:

  • Progettazione rapida e completa nel TIA Portal
  • Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
  • Minore varietà di tipi riduce l'onere della gestione a magazzino e della progettazione
  • Forma costruttiva stretta per risparmiare spazio nel quadro elettrico
  • Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per rapida sostituzione
  • Sistema di periferia decentrata ET 200SP che sostituisce il sistema ET 200S
  • Flessibili, performanti, salvaspazio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie