SIEMENS - SIE3RK13080AA000CP0 AVVIATORE DIRETTO HIGH FEATURE - 3RK13080AA000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.16 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1...0.4 A
Packung
1 ST
Produktserien
SIMATIC ET 200SP
EAN
4047621067315
Artikelnummer
SIE3RK13080AA000CP0
Herstellernummer
3RK13080AA000CP0
Hersteller
SIE
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.16 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1...0.4 A
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Leuchtmelder:
6
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm