SIEMENS - SIE3RK13045LS703AA0 ELECTRREVERSE(SOFT)START.SENZA FRENO - 3RK13045LS703AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Auslöseklasse - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4011209680517
Artikelnummer
SIE3RK13045LS703AA0
Herstellernummer
3RK13045LS703AA0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5...12 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
160 mm
- Protezione motore: elettronica da sovraccarico + termistore AC-3
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Corrente: 1,5 A...(9 A) 12 A
- Tipologie di contatto: senza contatto del freno 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0
- Grado di protezione: IP65/67
- Comunicazione: PROFIBUS e PROFINET
- Disponibilità del software: Motor Starter ES
- Omologazioni: IEC, CCC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Opzioni: avviatore diretto, avviatore invertitore, modulo interruttore per manutenzione
- Progettazione rapida e completa nel TIA Portal.
- Impiego senza quadro elettrico aumentando la flessibilità.
- Minore varietà di tipi riduce l'onere della gestione a magazzino.
- Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per rapida sostituzione.
- Gestione attiva ed efficiente dell'energia con supporto PROFIenergy.
- Opzioni fail-safe per interventi di riparazione sicuri.
Et 200pro Erse/Rsse Hf Avviatore Invertitore Elettronico
Avviatore invertitore elettronico con protezione totale per motori trifase, progettato per applicazioni altamente automatizzate e integrazione in TIA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


