SIEMENS - SIE3RK13045LS405AA0 REVERSE STARTSTAND.SENZA FRENO 1,5-12 - 3RK13045LS405AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V
Packung
1 ST
EAN
4011209659865
Artikelnummer
SIE3RK13045LS405AA0
Herstellernummer
3RK13045LS405AA0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5...12 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
150 mm
Et 200pro RSE ST
Avviatore invertitore standard con commutazione elettromeccanica per il comando operativo di motori trifase sul campo.
Dettagli tecnici:
- Protezione elettronica da sovraccarico AC-3, 5,5 kW / 400 V
- Corrente: 1,50 A...12,00 A senza contatto del freno Han Q4/2 - Han Q8/0
- Protezione da cortocircuito e sovraccarico
- Grado di protezione: IP65/67
- Comunicazione: PROFIBUS e PROFINET
- Apparecchi con omologazioni internazionali (IEC, CCC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Variante Standard o High Feature (incl. funzione di avviamento graduale)
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione completa in TIA per applicazioni altamente automatizzate.
- Progettazione rapida e completa nel TIA Portal.
- Riduzione dell'onere della gestione a magazzino e della progettazione grazie all'ampio campo di regolazione.
- Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto che consente una rapida sostituzione degli avviatori motore.
- Software Motor Starter ES per progettazione, messa in servizio, esercizio e diagnostica.
- PROFIenergy supportauna gestione attiva ed efficiente dell'energia.
- Modulo interruttore per manutenzione per un sezionamento sicuro durante interventi di riparazione.
- Disponibilità di un interruttore per manutenzione fail-safe e un modulo di disinserzione per applicazioni fail-safe.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


