SIEMENS - SIE3RK13045LS404AA0 ET 200PRO AVV DIR STD 1,50A-12,00A - 3RK13045LS404AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4011209659827
Artikelnummer
SIE3RK13045LS404AA0
Herstellernummer
3RK13045LS404AA0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5...12 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
150 mm
- Protezione elettronica da sovraccarico AC-3, 5,5 kW / 400 V
- Corrente nominale: 1,50 A...12,00 A
- Grado di protezione elevato: IP65/67
- Comunicazione via PROFIBUS e PROFINET
- Integrazione completa in TIA Portal
- Disponibile come avviatore diretto o invertitore
- Supporta PROFIenergy per la gestione dell'energia
- Software Motor Starter ES per progettazione e diagnostica
- Omologazioni internazionali: IEC, CCC, UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Riduce l'onere della gestione a magazzino grazie all'ampio campo di regolazione
- Facile montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per una rapida sostituzione
- Aumenta la disponibilità degli impianti
- Opzionale utilizzo di moduli per manutenzione per un sezionamento sicuro
- Disponibile per applicazioni fail-safe
- Progettazione rapida e completa nel TIA Portal
Et 200pro Dse St Avviatore Diretto Standard
Il ET 200pro DSE ST è un avviatore motore multifunzione per il comando operativo di motori trifase sul campo, con protezione da cortocircuito e sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


