Startseite

SIEMENS - SIE3RK13045KS405AA0 ET200 PRO TELEINV STD 0,15-2A - 3RK13045KS405AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209659841

Artikelnummer

SIE3RK13045KS405AA0

Herstellernummer

3RK13045KS405AA0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.9 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15...2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

ET 200pro RSE

Avviatore invertitore standard con commutazione elettromeccanica e protezione elettronica da sovraccarico per il comando operativo di motori trifase sul campo.

Dettagli tecnici:

  • AC-3, 0,9 kW / 400V
  • Corrente: 0,15 A...2,00 A
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Grado di protezione: IP65/67
  • Comunicazione: PROFIBUS e PROFINET
  • Omologazioni internazionali: IEC, CCC e UL/CSA
  • IE3/IE4 ready
  • Fornibili come avviatore diretto o avviatore invertitore
  • Funzione di avviamento graduale (variante High Feature)

Vantaggi per il cliente:

  • Progettazione rapida e completa nel TIA Portal
  • Impiego senza quadro elettrico per applicazioni altamente automatizzate
  • Minore varietà di tipi grazie all'ampio campo di regolazione
  • Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto
  • Aumento della disponibilità degli impianti
  • Software Motor Starter ES disponibile per progettazione e diagnosi
  • Supporto per gestione attiva ed efficiente dell'energia tramite PROFIenergy
  • Opzione di modulare interruttore per manutenzione per un sezionamento sicuro
  • Disponibilità di interruttore per manutenzione fail-safe e modulo di disinserzione per applicazioni fail-safe

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie