SIEMENS - SIE3RK13045KS402AA3 ET 200PRO AVV DIR .CON FREN0 - 3RK13045KS402AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 900 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4011209646735
Artikelnummer
SIE3RK13045KS402AA3
Herstellernummer
3RK13045KS402AA3
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
900 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.15...2 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
150 mm
- Protezione elettronica da sovraccarico AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A
- Contatto del freno AC 400 V 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0
- Grado di protezione elevato IP65/67
- Comunicazione via PROFIBUS e PROFINET
- Software Motor Starter ES per progettazione e diagnostica
- Omologazioni internazionali (IEC, CCC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile come avviatore diretto o avviatore invertitore
- Opzionale modulo interruttore per manutenzione per sezionamento sicuro
- Disponibile un interruttore per manutenzione fail-safe
- Integrazione completa nel sistema di periferia ET 200pro e nel TIA Portal per una progettazione rapida e completa
- Minore varietà di tipi riduce l'onere della gestione a magazzino e della progettazione
- Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per rapida sostituzione
- Aumento della disponibilità degli impianti grazie a un design compatto e intelligente
- Gestione attiva ed efficiente dell'energia supportata da PROFIenergy
Et 200pro Dse Hf Avviatore Diretto High Feature
Avviatore motore multifunzione per il comando operativo di motori trifase con protezione da cortocircuito e sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


