Startseite

SIEMENS - SIE3RK13045KS402AA0 ET 200PRO AVV DIR HF 0,15A.2,00A - 3RK13045KS402AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 900 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209659926

Artikelnummer

SIE3RK13045KS402AA0

Herstellernummer

3RK13045KS402AA0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

900 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

5500 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15...2 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

    Et 200pro Dse Hf Avviatore Diretto High Feature

    Avviatori motore SIMATIC ET 200pro per il normale comando operativo di motori trifase sul campo, progettati per applicazioni altamente automatizzate con integrazione completa in TIA.

    Dettagli tecnici:

    • Commutazione elettromeccanica
    • Protezione elettronica da sovraccarico AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A
    • Senza contatto del freno 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0
    • Grado di protezione elevato IP65/67
    • Comunicazione via PROFIBUS e PROFINET
    • Disponibile come avviatore diretto o avviatore invertitore
    • IE3/IE4 ready con omologazioni internazionali (IEC, CCC e UL/CSA)

    Vantaggi per iclienti:

    • Design rapido e completo nel TIA Portal
    • Minore varietà di tipi, riducendo l'onere della gestione a magazzino e progettazione
    • Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto
    • Aumenta la disponibilità degli impianti grazie alla rapida sostituzione degli avviatori motore
    • Software Motor Starter ES disponibile per progettazione e diagnostica
    • Gestione attiva dell'energia supportata da PROFIenergy
    • Possibilità di sezionamento sicuro per interventi di riparazione e applicazioni fail-safe

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie