SIEMENS - SIE3RK13040HS006AA0 ET 200PRO RSM MOD SEZ - 3RK13040HS006AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Reparaturschalter
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 25 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4011209646742
Artikelnummer
SIE3RK13040HS006AA0
Herstellernummer
3RK13040HS006AA0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Reparaturschalter
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
25 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
25 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
170 mm
- Funzione di sezionamento per circuito principale Han Q4/2 fino a 25 A
- Completa integrazione in TIA
- Grado di protezione IP65/67 per impiego senza quadro elettrico
- Comunicazione omogenea via PROFIBUS e PROFINET
- Supporta progettazione rapida con TIA Portal
- Disponibilità di software Motor Starter ES per diagnostica e messa in servizio
- Omologazioni internazionali (IEC, CCC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Riduzione dell'onere di gestione a magazzino e della progettazione grazie all'ampio campo di regolazione
- Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per rapida sostituzione
- Aumento della disponibilità degli impianti
- Opzione per modulo interruttore per manutenzione garantendo un sezionamento sicuro
- Disponibili varianti Standard e High Feature (incl. funzione di avviamento graduale)
- Soluzioni fail-safe con interruttore per manutenzione fail-safe e modulo di disinserzione
Et 200pro Rsm Modulo Interruttore Per Manutenzione Fino A 25 A
Avviatori motore SIMATIC ET 200pro per il normale comando operativo di motori trifase sul campo, con protezione da cortocircuito e sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


