Startseite

SIEMENS - SIE3RK13011JB000AA2 AVVET200S DIR.4KW POSS.MOD.FR - 3RK13011JB000AA2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RK13011JB000AA2 AVVET200S DIR.4KW POSS.MOD.FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209513013

Artikelnummer

SIE3RK13011JB000AA2

Herstellernummer

3RK13011JB000AA2

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...28.8 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

10 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

7...10 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

265 mm

Tiefe:

120 mm

DS1-X per ET 200S avviatore diretto standard ampliabile campo di regolazione 7 ... 10 A AC-3, 4 kW / 400 V avviatore elettromeccanico per modulo Brake Control Il sistema di periferia decentrata ET 200S viene sostituito dal nuovo sistema ET 200SP.