Startseite

SIEMENS - SIE3RK12050BE002AA2 ASISAFE MODUL SC175F 2F-DI - 3RK12050BE002AA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209974548

Artikelnummer

SIE3RK12050BE002AA2

Herstellernummer

3RK12050BE002AA2

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

    Modulo ASIsafe SlimLine Compact SC17.5F

    Il modulo ASIsafe SlimLine Compact SC17.5F è un dispositivo di sicurezza digitale progettato per l'integrazione con sensori meccanici in applicazioni di automazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Modulo di sicurezza digitale 2F-DI
    • Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
    • Ingressi: 2 x ingressi per sensori meccanici
    • Prestazioni: IP20
    • Dimensioni: larghezza costruttiva 17,5 mm
    • Collegamenti: morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi di automazione grazie allo standard AS-Interface.
    • Occupazione ridotta di spazio con una larghezza di 17,5 mm.
    • Affidabilità e sicurezza grazie alla progettazione del modulo di sicurezza digitale.
    • Accesso semplice ai collegamenti tramite morsetti a vite.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie