Startseite

SIEMENS - SIE3RK12000CT200AA3 MOD AS-I 4E, K45 IP67,M8 A VITE - 3RK12000CT200AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209538245

Artikelnummer

SIE3RK12000CT200AA3

Herstellernummer

3RK12000CT200AA3

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

6 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

30 mm

    Modulo compatto AS-i K45 digitale 4DI

    Il modulo compatto AS-i K45 digitale 4DI è progettato per rilevare segnali digitali in applicazioni di automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Modulo compatto AS-i K45 digitale 4DI
    • Ingressi: 4 x ingressi
    • Corrente massima: 200 mA
    • Grado di protezione: IP67
    • Connettori: 4 x prese M8 esecuzione a vite
    • Piastra dimontaggio: 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 (da ordinare separatamente)
    • Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione in sistemi di automazione esistenti.
    • Affidabilità operativa grazie al grado di protezione IP67.
    • Supporto per una connessione rapida tramite prese M8 a vite.
    • Versatilità nell'utilizzo con diverse piastra di montaggio disponibili.
    • Conformità agli standard di comunicazione industriale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie