Startseite

SIEMENS - SIE3RH24401BB40 CONTRIT.MEC.4L DC 24V,S00 VT - 3RH24401BB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

137 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209850255

Artikelnummer

SIE3RH24401BB40

Herstellernummer

3RH24401BB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: contattore ausiliario
  • Ritenuta: meccanica
  • Contatti: 4 NO
  • Tensione: DC 24 V
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Comando disponibile: AC o DC
  • Configurazione base: 4 poli, espandibile fino a 8 poli
  • Accessori compatibili: per contattori 3RT2
  • Omologazioni: IEC, UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
  • Elevata sicurezza di contatto e utilizzo globale grazie alle corrispondenti omologazioni.
  • Connessione rapida e affidabile.
  • Versioni con guida forzata disponibili per applicazioni di safety.
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie