Startseite

SIEMENS - SIE3RH24401AF00 CONTRIT.MEC.4L AC 110V,50-60HZ,S00 VT - 3RH24401AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209850248

Artikelnummer

SIE3RH24401AF00

Herstellernummer

3RH24401AF00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    I contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 sono progettati per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: contattore ausiliario con ritenuta meccanica
    • Contatti: 4 NO
    • Tensione: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Designazioni morsetti: conformi alla normativa
    • Tipo di comando: AC o DC
    • Espansione: fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Alta sicurezza di contatto, adatta a impieghi in tutto il mondo con omologazioni come IEC e UL/CSA.
    • Fornibilità con guida forzata per applicazioni di safety, anche nelle varianti SUVA.
    • Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie