SIEMENS - SIE3RH24401AB00 CONTRIT.MEC.4L AC 24V,50-60HZ,S00 VT - 3RH24401AB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209850224
Artikelnummer
SIE3RH24401AB00
Herstellernummer
3RH24401AB00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Ritenuta meccanica
- 4 NO
- AC 24 V
- 50/60 Hz
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Comando AC o DC
- Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
- Collegamento rapido e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Alta sicurezza di contatto
- Adatto all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
- Compatibilità con numerosi accessori delle serie 3RT2
- Sostituzione della serie costruttiva 3RH1
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


