SIEMENS - SIE3RH24311BM40 CONTRIT.MEC.2L,2R DC 220V,S00 VT - 3RH24311BM40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 3 A
Montageart - Schraube
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
137 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209850217
Artikelnummer
SIE3RH24311BM40
Herstellernummer
3RH24311BM40
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
90 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm


