SIEMENS - SIE3RH24311AB00 CONTRIT.MEC.2L,2R AC 24V,50HZ,S00 VT - 3RH24311AB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209850156
Artikelnummer
SIE3RH24311AB00
Herstellernummer
3RH24311AB00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: A ritenuta meccanica
- Configurazione contatti: 3 NO + 1 NC
- Tensione: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Morsetti: A vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Forza di contatto: Alta sicurezza di contatto
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Comando: Disponibile in AC o DC
- Espandibilità: Fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Collegamento rapido e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Applicazioni di safety con contatti a guida forzata disponibili
- Adatti all'impiego in tutto il mondo
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


