Startseite

SIEMENS - SIE3RH24221AP00 CONTRIT.MEC.2L,2R AC 230V,50HZ,S00 VT - 3RH24221AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209850101

Artikelnummer

SIE3RH24221AP00

Herstellernummer

3RH24221AP00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

-99999

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

-99999

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Tensione: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Collegamento: morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Opzioni: comando AC o DC
    • Poli: base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
    • Modularità: compatibile con accessori 3RT2 da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa per una maggiore sicurezza.
    • Tecnica di collegamento rapida e affidabile.
    • Possibilità di commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Tropicalizzazione per l'impiego in diverse condizioni ambientali.
    • Elevata sicurezza di contatto adatta per applicazioni di safety.
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) per un utilizzo globale.
    • Serie costruttiva sempre attuale e semplice da utilizzare - il sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie