SIEMENS - SIE3RH24221AF00 CONTRIT.MEC.2L,2R AC 110V,50HZ,S00 VT - 3RH24221AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209850095
Artikelnummer
SIE3RH24221AF00
Herstellernummer
3RH24221AF00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
-99999
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
-99999
Breite:
90 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: 2 NO + 2 NC
- Tensione: AC 110 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Costruttiva: grandezza S00
- Morsetti: a vite
- Possibilità di espansione fino a 8 poli
- Variante con guida forzata disponibile
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa per una facile integrazione.
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliariper una maggiore efficienza.
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo, garantendo una grande sicurezza di contatto.
- Accessori compatibili con i contattori 3RT2 per una maggiore versatilità.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo un'installazione rapida e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


