Startseite

SIEMENS - SIE3RH24221AB00 CONTRIT.MEC.2L,2R AC 24V,50HZ,S00 VT - 3RH24221AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209850071

Artikelnummer

SIE3RH24221AB00

Herstellernummer

3RH24221AB00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: A ritenuta meccanica, 2 NO + 2 NC
    • Tensione: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Morsetti: A vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Poli: Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
    • Normative: Conforme IEC e UL/CSA

    Benefici per il cliente:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una maggiore praticità di installazione.
    • Alta sicurezza di contatto adatta per applicazioni di safety.
    • Flessibilità nella scelta tra comando AC o DC.
    • Accessori disponibili per una maggiore personalizzazione e funzionalità.
    • Progettazione tropicalizzata, rendendolo adatto per l'impiego a livello globale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie