SIEMENS - SIE3RH23622BB40 CONTAUS.6NO,2R DC 24V,S00,ML - 3RH23622BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209848665
Artikelnummer
SIE3RH23622BB40
Herstellernummer
3RH23622BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 6 NO + 2 NC
- DC 24 V
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Collegamento rapido e affidabile
- Contatti con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
- Comando AC o DC
- Morsetti a vite o a molla
- Esecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
- Accessori per contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3
- Sostituzione della serie costruttiva 3RH1
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Grande sicurezza di contatto
- Modularità e semplicità nell'uso
- Efficienza garantita nelle applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


