SIEMENS - SIE3RH23622AF00 CONTAUS.6NO,2R AC 110V,S00,ML - 3RH23622AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847644
Artikelnummer
SIE3RH23622AF00
Herstellernummer
3RH23622AF00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


